A06J Barras de mandrinar SXFOR-2 con agujeros para refrigerante que utilizan plaquitas XOMT

Número de artículo: 3601269
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3601269
EAN / GTIN 7291075088809
Número del fabricante 3601269
Número L L23990 1339

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.395″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.19″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.395″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 1.8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/8″

Productos adecuados