S-SDUCR 16-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3600836
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3600836
EAN / GTIN 7291075093162
Número del fabricante 3600836
Número L L23990 1073

Descripción

Descripción:

Barras de taladro, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 1″, separación de Dmin 1,22″, longitud total (OAL) 12″, altura del eje (H) 0,92″

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS): 1″
  • Dirección (HAND): Derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF): 0,63″
  • Denominación Placa de corte (MIID): DCMT 3-0-PF
  • DMin partiendo 1,22″
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP): 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF): -5 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED): 2,17″
  • Altura del mango (H): 0,92″

Productos adecuados