Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta 160 mm, 6 1/2″

Número de artículo: 35477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 35477
EAN / GTIN 4010995354770
Número del fabricante 35477
Número L L60070 3701
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Agarre, retención y corte de alambres y cables blandos y duros, fundamentalmente en el sector de electricidad.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Normas: Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
  • DIN ISO 5745.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 16
  • Alambre semi-duro (mm): 2.5 mm
  • Alambre duro (mm): 1.8 mm
  • Acero endurecido para resortes (mm): 1.2 mm
  • con batería / batería recargable: No