{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Banco de trabajo altura | 840 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Altura | 840 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 700 mm | |
| Tipo de producto | Estructura inferior |
| Número de artículo | 354291 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406294915 | |
| Número del fabricante | 354291 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |