NPMT 060408L-G-C IC806 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Número de artículo: 3481625
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3481625
EAN / GTIN 7291075602364
Número del fabricante 3481625

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L): 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra