NPMT 120404R-HF-I IC908 Plaquitas para Cabezas de Taladrar DSD-EF-FB / DDD-EF-FB

Número de artículo: 3481576
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481576
EAN / GTIN 7291075602296
Número del fabricante 3481576

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L): 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4 mm