DDD-E3 56.21-65.00 NOM 0 Cabezas de Taladrado Profundo de Tubo Doble con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada y Puntas Soldadas (18.4-65 mm)

Número de artículo: 3481548
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481548
EAN / GTIN 7291075600537
Número del fabricante 3481548

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 84 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TDO-I13
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 65 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 56.21 mm
  • Longitud total (OAL): 84 mm