TPMX 170408R-G IC908 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 3481532
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3481532
EAN / GTIN 7291075601541
Número del fabricante 3481532

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 10.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4 mm