ZSGT 060204R-DT IC948 Plaquitas para Taladrado Profundo con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper

Número de artículo: 3481491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3481491
EAN / GTIN 7291075614534
Número del fabricante 3481491

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 6 mm