LOGT 060204R-DT IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Faceta Wiper

Número de artículo: 3481476
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481476
EAN / GTIN 7291075612813
Número del fabricante 3481476

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 2 mm