GD-DH 11.00-20D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481466
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481466
EAN / GTIN 7291075614527
Número del fabricante 3481466

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Longitud utilizable (LU) 241.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 11 mm
  • Longitud funcional (LF): 269 mm
  • Longitud del mango (LS): 50 mm
  • Longitud utilizable (LU): 241.8 mm