GD-DH 0.718-10D-I1-09 Broca para agujeros profundos con plaquitas de corte reversibles de 3 filos con conformadores de viruta y rascador para un acabado superficial de alta calidad.

Número de artículo: 3481428
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481428
EAN / GTIN 7291075607802
Número del fabricante 3481428

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 0.718″, Longitud total (OAL) 11.458″, Longitud utilizable (LU) 7.6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.718″
  • Equivalente en decimales 0.718″
  • Longitud funcional (LF): 9.13″
  • Longitud total (OAL): 11.458″
  • Longitud del mango (LS): 2.21″
  • Longitud utilizable (LU): 7.6″