GD-DH 0.785-10D-I1.25-09 Broca para agujeros profundos con plaquitas de corte reversibles de 3 filo con formadores de viruta y rascador para un acabado superficial de alta calidad.

Número de artículo: 3481423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481423
EAN / GTIN 7291075607758
Número del fabricante 3481423

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 0.785″, Longitud total (OAL) 12.518″, Longitud utilizable (LU) 8.39″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.785″
  • Equivalente en decimales 0.785″
  • Longitud funcional (LF): 10.04″
  • Longitud total (OAL): 12.518″
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Longitud utilizable (LU): 8.39″