GD-DHL 14.00-1650-U04 Brocas Cañón que Montan Plaquitas Intercambiables con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481374
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3481374
EAN / GTIN 7291075615104
Número del fabricante 3481374

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Longitud total (OAL) 1652 mm, Longitud utilizable (LU) 1561 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25.4 mm
  • Diámetro de corte (DC): 14 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 07 .
  • Longitud total (OAL): 1652 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1561 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra