GD-DH 29.00-20D-M40-13 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481265
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3481265
EAN / GTIN 7291075606966
Número del fabricante 3481265

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 29 mm, Longitud total (OAL) 723.57 mm, Longitud utilizable (LU) 584.57 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 29 mm
  • Longitud funcional (LF): 650 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 13
  • Longitud total (OAL): 723.57 mm
  • Longitud del mango (LS): 69 mm
  • Longitud utilizable (LU): 584.57 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra