GD-DH 12.70-15D-95-06 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481254
EAN / GTIN 7291075612790
Número del fabricante 3481254

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 1/2″, Longitud utilizable (LU) 7-3/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Equivalente en decimales 0.5″
  • Longitud funcional (LF): 8.425″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 2.03″
  • Longitud utilizable (LU): 7-3/4″