GD-DHL 13.00X1650-35 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481236
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 3481236
EAN / GTIN 7291075613001
Número del fabricante 3481236

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Longitud total (OAL) 1651.8 mm, Longitud utilizable (LU) 1575.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud total (OAL): 1651.8 mm
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 1575.8 mm