GD-DHL 13.00X800-U04 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481229
EAN / GTIN 7291075612936
Número del fabricante 3481229

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Longitud total (OAL) 801.8 mm, Longitud utilizable (LU) 711.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud total (OAL): 801.8 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 711.8 mm