GD-DH 13.00-25D-M25-06 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481218
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481218
EAN / GTIN 7291075612677
Número del fabricante 3481218

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Longitud utilizable (LU) 339.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 13 mm
  • Longitud funcional (LF): 385 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 339.8 mm