GD-DH 26.00-25D-M40-12 Brocas Cañón para Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Geometría Wiper para Una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
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
Número de artículo 3481126
EAN / GTIN 7291075606843
Número del fabricante 3481126

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 26 mm, Longitud total (OAL) 802.6 mm, Longitud utilizable (LU) 678.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 26 mm
  • Longitud funcional (LF): 729 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TOGT 12
  • Longitud total (OAL): 802.6 mm
  • Longitud del mango (LS): 70 mm
  • Longitud utilizable (LU): 678.6 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta