E-torc p con angulo Z 28 100-1000 Nm

Número de artículo: 3479773
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 3479773
EAN / GTIN 4010886981245
Número del fabricante 3479773
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Llave par de giro y ángulo electrónica para uso en aplicaciones de producción / ensamblaje. Permite un proceso de atornillado (montaje) adecuado y seguro/controlable y trazabilidad/verificación de las conexiones atornilladas que requieren documentación. Atornillado controlado en el rango de 10 - 1.000 N·m. Debido a la extrema precisión - precisión de medición +/- 1% (par de giro y ángulo de rotación) - incluso se cumplen los requisitos industriales más altos. Además del ángulo de par de giro/rotación, hay una visualización de valor flotante (pista), medición de valor máximo (pico) y la opción de llamar a presets y diagramas de secuencia. Se pueden registrar hasta 9.999 datos de medición y formas de onda en la gran memoria interna. Los datos se pueden transmitir de forma inalámbrica a través de WLAN, Zigbee (opcional) o cable USB. La comunicación bidireccional permite la transferencia inalámbrica de los planes de trabajo a la clave, así como la transferencia de datos de medición. Los planes de trabajo se pueden iniciar a través del menú o a través del escáner 2D integrado. Por defecto, el E-torc P se puede conectar a los sistemas de gestión de producción (MES) existentes a través de un protocolo abierto. Un ángulo de visión estable y una pantalla IPS de 2″ de alto contraste permiten una excelente legibilidad incluso en entornos de trabajo brillantes. El anillo led visible de 360° permite controlar el proceso de ensamblaje incluso en condiciones difíciles (por ejemplo, trabajo por encima). La señalización es visual (pantalla, anillo led), háptica (vibración) y acústica (tono de señal). El diseño ligero y práctico y el botón de confirmación lateral permiten un trabajo ergonómico y sin fatiga. Un batería de iones de litio de alto rendimiento permite un largo tiempo de ejecución y vida útil (sin efecto de memoria). El estación de carga inductivo (opcionalmente disponible) permite la carga inalámbrica y garantiza un almacenamiento seguro tanto dentro como fuera de la pared. Suministrado en fábrica con un certificado de calibración de fábrica según la norma GEDORE GTTWN001, trazable según las normas nacionales. Calibración de ángulo basada en VDI/VDE 2648-2. Calibración según DKD-R 3-7 clase 1 incluyendo certificado de calibración con símbolo de acreditación (opcional). Se pueden programar diferentes dimensiones de roscado para herramientas de inserción. El software de evaluación gratuito para PC está incluido en el suministro estándar

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 1.495 mm
  • Anchura total: 57 mm
  • Altura total: 47 mm
  • Peso neto: 10,5 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: Sí
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Lista de piezas (texto): Software, cable USB-C, batería de ionen litio, fuente de alimentación
  • Ejecución: tubo de carcasa pulverizado
  • Longitud total: 58,86 in
  • Intervalo de empleo:
    • Montaje
    • montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento y conservación
    • Análisis de casos de atornillado
  • Par (máx.): 1000 Nm
  • Tipo de accionamiento/accionamiento: eje de transmisión
  • Par (mín.): 100 Nm
  • Precisión +/-: +/- 1 por ciento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Rango de par (mín./máx.): 10 Nm
  • Par (máx.): 737,6 lbf·ft
  • Precisión de medición par de giro: Tolerancia de ± 1 % del valor leído, ± 1 dígito
  • Interfaz:
    • WLAN (2,4/5,0 GHz)
    • Zigbee (opcional)
    • USB
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1 %, mín. ±1° a 360° con mín. 4°/seg.
  • Fuente de energía: Batería
  • Propiedades químicas: Iones de litio
  • Tipo de batería: 18650
  • pantalla gráfica: Sí
  • software de evaluación: Sí
  • Par (mín.): 73,8 lbf·ft
  • Rango de par (mín./máx.): 73,8 lbf·ft
  • Soporte de accionamiento, Ø de la espiga: 28 mm
  • Anchura total: 2,24 in
  • Altura total: 1,85 in
  • Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
  • Memoria: 9.999 valores de medición