MDR ANMU 120408PNTR IC882 Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 2 Filos de Corte Centrales para Taladrado y 2 Periféricos para Fresado

Número de artículo: 3476507
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3476507
EAN / GTIN 7291075593594
Número del fabricante 3476507
Número L L23910 109030

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 4.07 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 12.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.07 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.23 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Longitud del filo Wiper (BS): 0.8 mm