Discos De Desbaste Plano Pendular Conven

Número de artículo: 34701569
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
Número de artículo 34701569
EAN / GTIN 9009013125534
Número del fabricante 34701569
Número L L50140 104285
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este disco de rectificado plano pendular garantiza un uso universal en aceros de alta aleación y HSS.
  • Esto se consigue mediante el uso de corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
  • Con mezclas de corindón sinterizado como la 454A se pueden alcanzar los mayores rendimientos de arranque de viruta.
  • El siguiente nivel de calidad es el disco VIB-STAR CBN de Tyrolit con aglomerante de resina sintética.

Ventaja:

  • Buen rendimiento de arranque de viruta
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Material:

  • HSS, acero

Nota:

  • Para el rectificado plano pendular de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS