Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes), con forma recta A 0, 140 mm

Número de artículo: 34698
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 34698
EAN / GTIN 4010995346980
Número del fabricante 34698
Número L L60070 1823
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo.
  • Ahorra tiempo: Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.
  • Aplicación: Para el montaje y el desmontaje de arandelas de seguridad en el exterior de ejes y bulones.
  • DIN ISO 5254.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tipo: A 0
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Arandela de seguridad exterior min (mm): 7 mm
  • Arandela de seguridad exterior max (mm): 10 mm
  • Arandela de seguridad exterior min - max (mm): 7 - 10
  • con batería / batería recargable: No