RCCT 1004MO-P IC28 Plaquitas Redondas de Fresado con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 3469772
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3469772
EAN / GTIN 7291075592108
Número del fabricante 3469772

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8