RCMT 1004-FW-F20-P IC28 Plaquitas Dentadas Totalmente Efectivas con Cuatro Opciones de Orientación Intercambiables

Número de artículo: 3469128
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3469128
EAN / GTIN 7291075590470
Número del fabricante 3469128

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4