Tyrolit ONE disco de láminas abombado 125x22,23 mm ZA60 acero/inox

Número de artículo: 34689699
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34689699
EAN / GTIN 9009013079899
Número del fabricante 34689699
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • ONE

Descripción:

  • Los nuevos discos de láminas Tyrolit ONE 2en1 combinan eficacia y durabilidad en una sola herramienta.
  • Ya sea para tareas de rectificado en el hogar o para trabajos profesionales exigentes, estos discos de láminas no le defraudarán.
  • La nueva línea de productos le ofrece las calidades habituales de Tyrolit a un precio asequible.
  • El nuevo diseño, con una perfecta distribución de las láminas, garantiza una alta precisión y una larga duración.
  • Tyrolit ONE le ofrece herramientas rápidas, precisas y seguras para una amplia gama de áreas de aplicación.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA 60 Q- B
  • Dimensión: D x H = 125 x 22,23

Ventaja:

  • Las conocidas calidades Tyrolit a un precio asequible
  • Distribución equilibrada de las láminas para una mayor duración
  • Perfecto para amantes del bricolaje pero también para profesionales

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para arrancar grandes cantidades de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Para un mecanizado rápido y preciso de distintas calidades de acero y acero inoxidable