Tyrolit ONE disco de debaste 178x6x22,23 mm A30Q acero/inox

Número de artículo: 34689649
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34689649
EAN / GTIN 9009013080031
Número del fabricante 34689649
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • ONE

Descripción:

  • Comodidad y eficacia: los nuevos discos de desbaste ONE 2en1 de Tyrolit son su primera elección para los trabajos de rectificado cotidianos en diversas calidades de acero y acero inoxidable.
  • ONE es sinónimo de herramientas asequibles con la calidad habitual de Tyrolit para todos los operarios: desde amantes del bricolaje hasta profesionales.
  • Realice sus trabajos de rectificado diarios de forma rápida y sin esfuerzo con los discos de desbaste ONE de Tyrolit.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 30 Q- BFO
  • Dimensión: D x U x H = 178 x 6 x 22,23

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • Las conocidas calidades Tyrolit a un precio asequible
  • Perfecto para amantes del bricolaje, pero también para profesionales

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para el rectificado de cantos y áreas en distintas calidades de acero y acero inoxidable