Tyrolit Disco de limpieza 76x13 mm EX.BASTO PREMIUM universal

Número de artículo: 34683673
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34683673
EAN / GTIN 9009013078915
Número del fabricante 34683673
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Con el disco de limpieza grueso Strip-It eliminará sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva de su pieza de trabajo.
  • Las fibras de nylon porosas y enriquecidas con abrasivo satisfacen todas las exigencias.
  • Al mismo tiempo también evitan un embozado o un embotamiento del disco.
  • El material Strip-It se corta en forma de disco y se suministra con un vástago montado (de 6 u 8 mm) para su rápida inserción en los husillos.
  • El disco de limpieza Strip-It de corindón cerámico (A/S EX.
  • GRUESO) es más duro, más agresivo y más firme en comparación con la versión estándar (S GRUESO).
  • Con este disco se está ofreciendo al operario un desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor.

Ventaja:

  • Fibras de nylon flexibles y enriquecidas con grano abrasivo agresivo para aplicación universal
  • El diseño evita el embozado y el embotamiento del disco
  • Baja formación de calor

Aplicación:

  • Versión S GROB (negra) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GROB (roja) para mayor agresividad y uso en bordes
  • Versión S EX. GROB SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y menos vibraciones
  • Uso de una amoladora recta ajustable
  • Otras dimensiones habituales disponibles bajo pedido.

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC
  • Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC

Idóneo para:

  • Amoladora recta

Recomendación:

  • Diseño S GRUESO (negra) para trabajos finos en superficies
  • Diseño A EX. GRUESO (roja) para una mayor agresividad y aplicación a cantos
  • Diseño S EX. GRUESO SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y vibraciones reducidas
  • Uso de una amoladora recta ajustable
  • Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

Nota:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, así como preparar superficies para soldar o anodizar