Tyrolit Disco de limpieza Quick-Change 51xR S EX BASTO PREMIUM universal

Número de artículo: 34683608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34683608
EAN / GTIN 9009013078939
Número del fabricante 34683608
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Con el disco de limpieza grueso Strip-It para mini rectificadoras angulares eliminará sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva.
  • Las fibras de nylon porosas y enriquecidas con abrasivo satisfacen todas las exigencias.
  • Al mismo tiempo también evitan un embotamiento del disco.
  • El material Strip-It se corta en forma de disco y se adhiere a un vástago roscado de nylon.
  • El disco de limpieza grueso Strip-It en color rojo de corindón cerámico (A/S EX.
  • GRUESO) es más duro, más agresivo y más firme en comparación con la versión estándar en color negro (S GRUESO).
  • Con este disco se está ofreciendo al operario un desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor.

Ventaja:

  • Desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor
  • La estructura mejorada con fibras de nylon garantiza un desbaste agresivo
  • Sin embotamiento del disco
  • Sin componentes propensos a la corrosión

Aplicación:

  • Versión S GROB (negra) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GROB (roja) para mayor agresividad y uso en bordes
  • Versión S EX. GROB SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y menos vibraciones

Material:

  • Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC
  • Acero inoxidable/Acero/Elásticos /PVC

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Diseño S GRUESO (negra) para trabajos finos en superficies
  • Diseño A EX. GRUESO (roja) para una mayor agresividad y aplicación a cantos
  • Diseño S EX. GRUESO SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y vibraciones reducidas

Nota:

  • Para la eliminación de óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva con minirectificadoras angulares