TPSN M-6X1.0-N HEST Machos de Acero Rápido con Labios Rectos para Máquina. Para Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros con Bajo Contenido en Carbono.

Número de artículo: 3468130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3468130
EAN / GTIN 7291075589740
Número del fabricante 3468130

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M6, Paso de rosca (TP) 1 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 4.9 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 80 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 12 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M6
  • Paso de rosca (TP): 1 mm
  • Longitud utilizable (LU): 30 mm