Discos De Desbaste Premium Para Hierro F

Número de artículo: 34680593
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34680593
EAN / GTIN 9009013080086
Número del fabricante 34680593
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los nuevos discos de desbaste PREMIUM para fundición de hierro de Tyrolit le garantizan, según la variante, la máxima vida útil o una comodidad de uso única.
  • Mientras que la variante HARD (S) es la mejor opción para las aplicaciones más difíciles con la máxima presión de contacto, la variante MEDIUM (R) ofrece una alternativa más cómoda para reducir las vibraciones en el trabajo diario y aumentar la facilidad de uso en materiales de fundición.
  • Además, la gama se complementa con una variante SOFT (P), que ofrece la máxima comodidad con una baja presión de contacto.
  • De esta forma se contrarrestan enfermedades profesionales como lesiones musculares y esqueléticas, enfermedades neurológicas y trastornos circulatorios como, por ejemplo,
  • la enfermedad de Raynaud.
  • Además, la versión SOFT también es adecuada para eliminar la piel de fundición y las rebabas.
  • Los nuevos discos de desbaste están especialmente diseñados para máquinas de alta frecuencia y amoladoras angulares de turbina accionadas por aire comprimido.
  • Con este disco de desbaste, las roturas de bordes son cosa del pasado.
  • Esta herramienta de alto rendimiento ha sido desarrollada para su uso universal en fundición de grafito laminar (GJL) y fundición nodular (GJS) y se utiliza tanto para el lijado de superficies como para trabajos de desbarbado y limpieza.

Ventaja:

  • Máximo rendimiento de arranque gracias al corindón de circonio de alta calidad
  • La unión especialmente adaptada a la fundición permite una vida útil más larga
  • Las roturas de bordes se reducen al mínimo

Aplicación:

  • Optimizado para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y aire comprimido
  • DURA (S): la especialista en desbarbado para una vida útil más larga
  • MEDIA (R): el tipo universal con mayor comodidad de trabajo
  • SOFT (P): comodidad única y máxima agresividad / también adecuado para la eliminación de piel de fundición y rebabas
  • 4 mm de grosor para el rectificado de contornos (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm de grosor para el rectificado de desbaste

Material:

  • Fundición

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido
  • HARD (S): el especialista en rebarbado para unas duraciones máximas
  • MEDIUM (R): el tipo universal con máximo confort de trabajo y máxima agresividad, también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados.
  • SOFT (P): confort único y máxima agresividad / también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados
  • 4 mm. de espesor para rectificadoras periféricas (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm. de espesor para desbaste.

Nota:

  • Para las aplicaciones más exigentes en fundición gris con grafito laminar (GJL) y fundición nodular (GJS), tanto en el lijado de superficies como en trabajos de desbarbado y limpieza

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra