ERP D034A040-07-C32-06 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Caerámicas Redondas de Una Cara

Número de artículo: 3467759
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3467759
EAN / GTIN 7291075595734
Número del fabricante 3467759

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 33.64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 40 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RPGN 06
  • Longitud total (OAL): 120 mm
  • Tipo de mango Round