Tyrolit disco de láminas TWINFLAP recto 125x22,23 mm 28N D/C200 piedra PREMIUM

Número de artículo: 34673967
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
Número de artículo 34673967
EAN / GTIN 9003173158050
Número del fabricante 34673967
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los discos de láminas PREMIUM TWINFLAP D/C son ideales para trabajar con gres porcelánico, baldosas, cerámica, granito, mármol, piedra natural, piedra artificial, hormigón y vidrio.
  • Gracias al grano de diamante utilizado en combinación con el carburo de silicio, el disco de láminas es muy agresivo y permite una eliminación rápida y eficaz del material.
  • Esta herramienta ligera y compacta es apta para todas las amoladoras angulares convencionales y ofrece la máxima facilidad de uso para lijar, biselar, igualar, cortar en inglete y alisar bordes y superficies.

Ventaja:

  • Alto rendimiento de corte para una eliminación de material rápida y eficaz
  • Uso universal gracias al grano de diamante y al carburo de silicio
  • Manejo intuitivo y fácil de usar
  • Diseño ligero y compacto para un trabajo con pocas vibraciones y poco ruido

Aplicación:

  • DGT-DC 60 para una abrasión máxima
  • DGT-DC 120 para trabajos finos
  • DGT-DC 200 para el acabado

Material:

  • Piedra

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • DGT-DC 60 para un máximo rendimiento de arranque de material.
  • DGT-DC 120 para trabajos finos
  • DGT-DC 200 para acabado

Nota:

  • Para el tratamiento de gres porcelánico, baldosas, cerámica, granito, mármol, piedra natural, piedra artificial, hormigón y vidrio
  • Ideal para lijar, biselar, igualar, cortar en inglete y alisar bordes y superficies
  • Apto para todas las amoladoras angulares convencionales.