Tyrolit Disco de láminas inclinado 150x22,23 ZA120 BASIC acero/inox

Número de artículo: 34659341
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34659341
EAN / GTIN 9009013069159
Número del fabricante 34659341
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • BASIC

Descripción:

  • Los nuevos discos de láminas BASIC 2en1 son la combinación perfecta de eficiencia y durabilidad, a un precio atractivo.
  • Tanto si trabaja con acero como con acero inoxidable, esta herramienta domina incluso las tareas más difíciles.
  • El nuevo diseño, con un 30% más de láminas, alarga, notablemente, la vida útil de la herramienta.
  • Con nuestros discos de láminas BASIC 2en1, puede estar seguro de que su proyecto se completará con rapidez y precisión.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA120-325
  • Dimensión: D x H = 150 x 22,23

Ventaja:

  • Mayor vida útil gracias a la nueva versión con un 30% más de láminas
  • Alto arranque de material
  • Perfecta combinación de eficacia y durabilidad, a un precio atractivo.

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Aptos para aplicaciones en diferentes calidades de acero y acero inoxidable