Tyrolit discos de fibra vulcanizada 180x22/4 mm ZA24-P50 PREMIUM acero

Número de artículo: 34657081
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Número de artículo 34657081
EAN / GTIN 9009013069869
Número del fabricante 34657081
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este disco de fibra PREMIUM con corindón de circonio ofrece una forma eficiente de eliminar material y eliminar óxido o rebabas de superficies de acero.
  • Se beneficiará especialmente de la baja vibración, que contribuye a que el trabajo con estos productos sea extremadamente cómodo.
  • Realice sus tareas de forma eficiente con estas herramientas de alta calidad.

Ventaja:

  • El corindón de circonio garantiza una alta agresividad al trabajar sobre acero y una muy buena abrasión
  • Baja generación de vibraciones para un trabajo cómodo

Aplicación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para una máxima abrasión
  • Tamaño de grano 80/100/120 para el acabado fino

Material:

  • acero

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 24/36/40/60 para un máximo rendimiento de arranque de material.
  • Tamaño del grano 80/100/120 para rectificado fino

Nota:

  • Para trabajos de desbaste grueso y fino, así como para desoxidar y desbarbar superficies de acero