Premium Dcu Sierras Para Corte En Seco P

Número de artículo: 34656410
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
Número de artículo 34656410
EAN / GTIN 9003173153147
Número del fabricante 34656410
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, acero, etc.

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante concentrados de alta calidad en una ligadura óptima
  • Los cortes en U garantizan el mejor efecto de refrigeración y una evacuación de virutas ideal
  • Máxima rentabilidad gracias a la máxima capacidad de corte y a la mayor vida útil
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Aplicación:

  • Para hormigón fuertemente armado.

Material:

  • Universal

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Para todos los niveles de armadura

Nota:

  • Para trabajar hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos, mampostería y materiales duros.
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro