Discos Diamantados Aglomerados Con Resin

Número de artículo: 34656319
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
Número de artículo 34656319
EAN / GTIN 9009013126999
Número del fabricante 34656319
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas adaptadas a diversas rectificadoras para pasos estrechos o
  • anchos mediante espesores de recubrimiento y formas de cuerpo de soporte adaptados.
  • De este modo se pueden conseguir geometrías de superficie perfectas.
  • Este producto está disponible para todas las máquinas afiladoras automáticas convencionales en diámetros de 100-200 mm.

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Formas óptimas de cuerpo portante para pasos de dientes estrechos
  • Mejor calidad de corte

Material:

  • Metal duro

Nota:

  • Para el rectificado de superficies de viruta (rectificado frontal) en metal duro