Tyrolit Banda abrasiva 20x520 ZA60 PE Y JTS PREMIUM acero/inox

Número de artículo: 34648807
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34648807
EAN / GTIN 9009013071220
Número del fabricante 34648807
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Debido al uso de tejido de polyester rígido en combinación de zirconio, las mini bandas PREMIUM ZA-P42 PE Y de Tyrolit ofrecen los más altos índices de arranque de material en acero, metales no férricos y aleaciones en aplicaciones con ligera a media presión.
  • Refrigerantes activos en el aglomerante reducen la generación de calor durante el desbaste.
  • Una especial característica de estas bandas Tyrolit es que pueden ser utilizadas para aplicaciones en húmerd, con aceite, emulsiones o agua y siguen ofreciendo los mejores resultados.

Ventaja:

  • Excepcionales índices de arranque de material con presión ligera o media
  • Generación mínima de calor durante el rectificado gracias al refrigerante activo en el aglomerado
  • Mayor vida útil gracias al tejido rígido de poliéster

Aplicación:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Granulometría 80/120 para un acabado superficial perfecto

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora de banda pequeña

Recomendación:

  • Grano 40/60 para un máximo arranque de material
  • Grano 80/120 para un perfecto acabado de la superficie

Nota:

  • Para demandas de aplicación en acero, metales no férricos y aleaciones
  • Particularmente para uso en húmedo

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra