Tyrolit Banda abrasiva 20x520 ZA80 PE Y JTS PREMIUM acero/inox/fundición/titanio

Número de artículo: 34648412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
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
Número de artículo 34648412
EAN / GTIN 9009013071077
Número del fabricante 34648412
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Las mini bandas PREMIUM están especialmente desarrolladas para la rectificadora de mini bandas y previenen la caída de grano en las herramientas gracias a su flexibilidad.
  • Tanto en acero, acero inoxidables, titanio o fundición, estas bandas pueden usarse universalmente y lograr los más altos índices de arranque de material.
  • A través de la especificación de zirconio con la capa adicional de refrigerante, es asegurada la más alta agresividad, rectificado frío, máximo arranque de material y ángulos estables.
  • La larga duración garantiza resultados consistentes a largo plazo con reducción de horas de trabajo.
  • Adicionalmente las mini bandas de Tyrolit son excepcionalmente fáciles de montar y permiten una fácil manipulación.

Ventaja:

  • Zirconio y la capa adicional refrigerante ofrecen una larga duración y rectificado frío
  • Altos índices de arranque de material
  • Agresividad excepcional y cantos estables

Aplicación:

  • Tamaño de grano 40/60 para un arranque máximo
  • Tamaño de grano 80/120 para un acabado perfecto de la superficie

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio/Materiales de fundición
  • Acero/Acero inoxidable/Titanio/Aleaciones de titanio/Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Lijadora de banda pequeña

Recomendación:

  • Grano 40/60 para el máximo arranque de material
  • Grano 80/120 para una acabado perfecto de la superficie

Nota:

  • Para uso universal en acero, acero inoxidables, titanio y fundición con rectificadoras de mini bandas