ECA-B-3 16-32C16R1-92 IC08 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º y Longitud Media, para Aluminio

Número de artículo: 3464786
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3464786
EAN / GTIN 7291075590357
Número del fabricante 3464786

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 32 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 92 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Radio de punta (RE): 1 mm
  • Diámetro de corte (DC): 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 32 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL): 92 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo de mango Round