Tyrolit disco de debaste CERABOND X COMFORT 178x7x22,23 mm CA24P acero/inox

Número de artículo: 34645085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
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
Número de artículo 34645085
EAN / GTIN 9009013068008
Número del fabricante 34645085
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los nuevos discos de desbaste CERABOND X COMFORT son fáciles de usar a pesar de su gran agresividad y ofrecen los mejores resultados.
  • Esto crea la combinación perfecta de capacidad de corte y comodidad.
  • Además, nuestra conocida tecnología CERABOND X garantiza una calidad constante durante toda la vida útil de la herramienta.
  • La variante COMFORT ofrece una solución rápida y cómoda para el uso universal en acero y acero inoxidable con el fin de lograr altas tasas de eliminación de material.

Ventaja:

  • Lijado rápido gracias a la estructura del grano cerámico utilizado.
  • Agresividad constante gracias a la combinación de un nuevo sistema de aglutinante con grano cerámico
  • Menos presión de contacto necesaria gracias a su excelente capacidad de corte
  • Máxima comodidad de trabajo durante toda su vida útil

Aplicación:

  • Desarrollado para mayor comodidad y aplicaciones con baja presión de contacto

Material:

  • Para acero y acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Diseñado para una mayor comodidad y aplicaciones de baja presión de contacto

Nota:

  • Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero y acero inoxidable, por ejemplo, rectificado de bordes, rectificado de superficies o eliminación de cordones de soldadura