Bandas PREMIUM TRINE para cromo, acero inoxidable, aleaciones de acero inoxidable, cobalto, níquel y titanio

Número de artículo: 34638014
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
Número de artículo 34638014
EAN / GTIN 9009013134130
Número del fabricante 34638014
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Las innovadoras bandas TRINE permiten obtener los mejores resultados en aplicaciones de acabado.
  • La microrreplicación permite producir estructuras de la superficie tridimensionales (pirámides) de gran precisión, que ofrecen un acabado pulido constante y reproducible durante toda la vida útil.
  • El comportamiento frío de rectificado de TRINE minimiza la transferencia de calor al componente.
  • Gracias a la innovadora estructura de la superficie, se consiguen mayores índices de arranque y una vida útil más larga que con las bandas abrasivas convencionales, lo que reduce considerablemente los costes de procesamiento.

Ventaja:

  • Acabado de la superficie uniforme y perfecto durante toda la vida útil.
  • Acabado más fino que los abrasivos sobre soporte convencionales.
  • Propiedades de autoafilado para un rendimiento máximo constante.

Material:

  • Acero inoxidable/Materiales compuestos/Titanio/Aleaciones de titanio/Cromo/Cobalto/Níquel
  • Acero inoxidable/Materiales compuestos/Titanio/Aleaciones de titanio/Cromo/Cobalto/Níquel

Idóneo para:

  • Lijadora de banda pequeña;Lijadora de banda fija

Nota:

  • Para desbarbado, biselado y acabado, así como rectificado fino, rectificado previo y rectificado de transición, rectificado de contornos y perfiles.
  • Adecuado para aplicaciones en seco y en húmedo