TGTBQ 25L-D65-JHP-ECD-MC Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) para Alta Presión de Refrigerante.

Número de artículo: 3463201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3463201
EAN / GTIN 7291075583533
Número del fabricante 3463201

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 55 mm, Longitud total (OAL) 127 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Altura total (OAH): 55 mm
  • Longitud total (OAL): 127 mm
  • Altura del mango (H): 25 mm
  • Ancho del mango (B): 31.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 127 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 65 mm