PREMIUM TRINE TFC para cromo, acero inoxidable, aleaciones de acero inoxidable, cobalto, níquel y titanio

Número de artículo: 34620357
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
Número de artículo 34620357
EAN / GTIN 9009013133614
Número del fabricante 34620357
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los discos TRINE TFC de alta calidad garantizan un cambio de herramienta rápido y sencillo gracias al cierre de sujecion de cierre por adherencia situado en la parte posterior del producto.
  • La microrreplicación permite producir estructuras de la superficie tridimensionales (pirámides) de gran precisión, que garantizan un acabado pulido constante y reproducible durante toda la vida útil.
  • El comportamiento de rectificado frío de TRINE minimiza la transferencia de calor al componente.
  • Gracias a la innovadora estructura de la superficie, se consiguen mayores índices de arranque y una vida útil más larga, lo que reduce significativamente los costes de procesamiento.

Ventaja:

  • Los cambios de herramienta más rápidos gracias al diseño de Tyrolit Fast Change
  • Acabado de la superficie uniforme y perfecto durante toda la vida útil.
  • Acabado más fino que los abrasivos sobre soporte convencionales.
  • Propiedades de autoafilado para un rendimiento máximo constante.

Material:

  • Titanio/Aleaciones de titanio/Acero inoxidable/Materiales compuestos/Níquel/Cromo/Cobalto
  • Titanio/Aleaciones de titanio/Acero inoxidable/Materiales compuestos/Níquel/Cromo/Cobalto

Idóneo para:

  • Lijadora excéntrica

Nota:

  • Para desbarbado, biselado y acabado, así como rectificado fino, rectificado previo y rectificado de transición, rectificado de contornos y perfiles.
  • Adecuado para aplicaciones en seco y en húmedo