Tyrolit disco de fibra CERABOND X fibra natural 115x22 mm CA36 acero/inox

Número de artículo: 34617406
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 34617406
EAN / GTIN 9009013065229
Número del fabricante 34617406
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El disco de fibras naturales Premium CERABOND X es la solución perfecta para trabajar de forma rápida y cómoda el acero y el metal noble.
  • Con CERABOND X alcanzará su objetivo con mayor rapidez, tanto al lijar superficies y eliminar cordones de soldadura como al desoxidar o desbarbar.
  • Gracias al marcaje de grano cerámico utilizado, esta herramienta alcanza un arranque de material sin igual y la máxima agresividad en trabajos de rectificado basto.
  • El cuerpo soporte puede recortarse, por lo que ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente para los trabajos de rectificado más exigentes.
  • En combinación con la capa de refrigeración utilizada, que refrigera el grano y la superficie, este disco de fibras naturales le garantiza una vida útil incomparable.

Ventaja:

  • Arranque de material más rápido gracias a estructura de grano única
  • Agresividad y firmeza en todo momento
  • Máxima vida útil gracias a la capa refrigerante
  • Relación precio-rendimiento equilibrada
  • Cuerpo soporte recortable y respetuoso con el medio ambiente

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para trabajos de rectificado grueso, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies duras de acero y acero inoxidable