TPGN M-18X2.5-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460592
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460592
EAN / GTIN 7291075585988
Número del fabricante 3460592

Descripción

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 11 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 125 mm
  • Longitud de rosca (THL): 30 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M18
  • Paso de rosca (TP): 2.5 mm