TPGN M-27X3.0-M HE Machos de Acero Rápido para Máquina, con un 5% de Co y Entrada Corregida. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460588
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460588
EAN / GTIN 7291075585940
Número del fabricante 3460588

Descripción

Descripción:

Machos de entrada corregida, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M27, Paso de rosca (TP) 3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 16 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 160 mm
  • Longitud de rosca (THL): 36 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M27
  • Paso de rosca (TP): 3 mm