TPGN MF-4X0.5-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Entrada Corregida para Máquina. Para el Mecanizado de Roscas Métricas ISO de Paso Fino en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460556
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460556
EAN / GTIN 7291075586640
Número del fabricante 3460556

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) MF4, Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 2.1 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Estándar DIN 374
  • Longitud de rosca (THL): 10 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): MF4
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 0.5 mm