TPFN M-10X1.5-F PMTC Machos Sinterizados para Laminación en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal, según Norma DIN 13

Número de artículo: 3460531
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460531
EAN / GTIN 7291075586350
Número del fabricante 3460531

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M10, Paso de rosca (TP) 1.5 mm, Longitud utilizable (LU) 39 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 8 mm
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M10
  • Paso de rosca (TP): 1.5 mm
  • Longitud utilizable (LU): 39 mm